Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Keunggulan utama selang ini adalah ketahanannya terhadap minyak dan bahan kimia, yang mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan. Selang ini juga memiliki umur pakai lebih lama dalam kondisi kerja yang keras.
Selang ini dirancang untuk menahan minyak dan beberapa bahan kimia, namun tidak semua jenis cairan. Penting untuk memeriksa kompatibilitas cairan dengan bahan selang sebelum digunakan.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
Kennedy Flexible Nylon Hose 8mm Bore KEN5400410K 1pc | - Bore Size: 8mm - Hose Type: Nylon - Overall Length: 300mm - Flexibility: Flexible |
119,000 |
JTC Oil Rubber Hose JTC-G011 11 x 16.5mm 1pc | - Supplier Order Number: TB40561 | 2,099,000 |
JTC Oil Rubber Hose JTC-G090 9.0 x 15.5mm 1pc | - Supplier Order Number: TB40564 | 2,099,000 |
Kennedy Weather-Resistantpolyethylene Measure KEN5405700K 0.5L 1pc | - Capacity: 1/2L - Overall Height: 230mm - Material: Polyethylene - Compatible Fluid: Oil Petrol Water |
119,000 |
Kennedy Funnel Set KEN5402890K 1pc | - Spout/Nozzle Type: Straight Rigid - Diameter: 100mm 125mm 50mm 75mm - Material: Polyethylene - Overall Length: 80 |
61,000 |
Selang karet minyak, seperti JTC Oil Rubber Hose JTC-G011, terbuat dari karet yang dirancang khusus untuk menahan minyak. Ukurannya bervariasi, seperti 11 x 16.5mm, yang memungkinkan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Kelebihan utama dari selang ini adalah kemampuannya untuk menahan minyak dan fleksibilitasnya yang tinggi, membuatnya cocok untuk digunakan dalam sistem hidrolik dan mesin yang memerlukan gerakan dinamis.
Selang nylon fleksibel, seperti Kennedy Flexible Nylon Hose 8mm Bore, terbuat dari bahan nylon yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan ketahanan terhadap berbagai jenis cairan. Dengan ukuran bore 8mm, selang ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan aliran cairan yang konsisten dan fleksibel. Nylon dikenal karena ketahanannya terhadap kimia yang bersifat korosif, menjadikannya pilihan yang baik untuk lingkungan industri yang keras.
1. Jenis Cairan
Pastikan selang yang dipilih sesuai dengan jenis cairan yang akan dialirkan. Selang karet lebih cocok untuk minyak, sedangkan selang nylon dapat digunakan untuk berbagai cairan, termasuk air dan bahan kimia ringan.
2. Fleksibilitas
Untuk aplikasi yang memerlukan banyak gerakan, seperti dalam sistem hidrolik atau mesin yang bergerak, pilih selang dengan fleksibilitas tinggi seperti selang nylon. Fleksibilitas ini memungkinkan selang untuk menyesuaikan diri dengan gerakan tanpa mengalami kerusakan.
3. Ukuran dan Diameter
Ukuran bore dan diameter selang harus disesuaikan dengan kebutuhan aliran cairan. Ukuran yang tepat memastikan aliran yang optimal dan mencegah penurunan performa sistem.
1. Pemeriksaan Rutin
Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kerusakan atau kebocoran. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa selang berfungsi dengan baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang dapat menyebabkan kegagalan sistem.
2. Pembersihan
Bersihkan selang secara berkala untuk menghindari penumpukan residu yang dapat menyebabkan kerusakan. Pembersihan yang tepat membantu menjaga kebersihan dan efisiensi selang.
3. Penyimpanan
Simpan di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari langsung untuk memperpanjang umur selang. Penyimpanan yang tepat mencegah kerusakan akibat paparan lingkungan yang tidak sesuai.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami